Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Stikalna ura - 5 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2733445, EAN: 3245066998114
LEGRAND
699811

Stikalna ura OMNIREX ANALOG Dan-/Dnevna ura 16A 15min ŠUKO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1210260, EAN: 3830005812042
EURO M
EUROČP24H

Stikalna ura Euro M časovna ANALOG 24h 16A 15min ŠUKO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1210261, EAN: 3830005819942
EURO M
EUROCP7D

Stikalna ura Euro M časovna DIGITAL 7dni 16A 1min ŠUKO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2723927, EAN: 3858883838480
Commel
90821

Stikalna ura Commel ANALOG Dan-/Dnevna ura 16A ŠUKO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2746848, EAN: 4016139165141
BASETECH
1528580

Stikalna ura Basetech DIGITAL Dnevna-/Tedenska ura 8A 1min ŠUKO

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center