Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Svedri, krone in pribor - 25 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2780958, EAN: 4058546372606
MILWAUKEE
4932479466 - 49567250

Nastavek za vrtalno krono MILWAUKEE Šesterokotni nosilec 32-210mm

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1166400, EAN: 4021104075899
Cimco
207589 - CIM 0207589

Nastavek za vrtalno krono Cimco s svedrom 207589 za krone od 32-152mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2780991, EAN: 0045242192526
MILWAUKEE
49560043

Kronska žaga MILWAUKEE Hole Dozer 25mm 41mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2780992, EAN: 0045242192878
MILWAUKEE
49560032

Kronska žaga MILWAUKEE Hole Dozer 22mm 41mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2780994, EAN: 0045242192991
MILWAUKEE
49560072

Kronska žaga MILWAUKEE Hole Dozer 35mm 41mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2780995, EAN: 0045242193042
MILWAUKEE
49560087

Kronska žaga MILWAUKEE Hole Dozer 40mm 41mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2780996, EAN: 0045242193233
MILWAUKEE
49560142

Kronska žaga MILWAUKEE Hole Dozer 60mm 41mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2780962, EAN: 4002395332069
MILWAUKEE
4932363636

Sveder MILWAUKEE Za beton z okroglim nastavkom 6mm 60mm 100mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2780965, EAN: 4002395332144
MILWAUKEE
4932363644

Sveder MILWAUKEE Za beton, ukinjen, zamenja ga 4932480141 z okroglim nastavkom 10mm 80mm 120mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2780969, EAN: 4002395366835
MILWAUKEE
4932352026

Sveder MILWAUKEE MX4 SDS+ 10mm 100mm 165mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2780977, EAN: 4002395370153
MILWAUKEE
4932352356

Sveder MILWAUKEE HSS-G 5mm 52mm 86mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2780980, EAN: 4002395370306
MILWAUKEE
4932352371

Sveder MILWAUKEE HSS-G 12mm 101mm 142mm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center