Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetilka - svetilni element SIRIUS ACT 3SU1401-1BH50-1AA0 LED od 24 do 240V od 24 do 240V AC/DC MOD

Šifra: 2874228

EAN: 4011209938779

SIEMENS

3SU1401-1BH50-1AA0 - 3SU14011BH501AA0

No product image

Modul LED z vgrajeno LED 24-240 V AC, modra

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS ACT
Vrsta svetlobnega vira
LED
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V)
od 24 do 240
Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V)
od 24 do 240
Napetost upravljanja
AC/DC
Barva svetlobnega vira
Modra

Ostali podatki ali lastnosti

Z integriranim uporom zmanjševanja napetosti
Ne
Z vgrajeno svetilko
Da
Z vgrajeno diodo
Da
Z vgrajenim transformatorjem
Ne
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 60 Hz (V)
od 24 do 240
Vrsta povezave pomožnega kroga
Vijačni priklop
Z vgrajenim transformatorjem
Ne
S sijalko
Da
Svetlobni vir
LED

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center