Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Talna doza - 12 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2772385, EAN: 3245060896256
LEGRAND
089625

Talna doza LEGRAND 16M INOX pok. SIV

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2743933, EAN: 3414970341419
LEGRAND
088064

Talna doza LEGRAND okrogel 170mm IP66 IK09 za Mosaic

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2761813, EAN: 4012195916383
Obo Bettermann
7427200 - UDHOME4 2V V

Talna doza Obo Bettermann UDHOME4 2V V, 95-125mm kvadratni Inox V2A 205x205mm 15mm

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2761814, EAN: 4012195916482
Obo Bettermann
7427216 - UDHOME4 2V UT V

Talna doza Obo Bettermann UDHOME4 2V UT V kvadratni Inox Inox 202mm 199mm 15mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2777037, EAN: 4012195916628
Obo Bettermann
7427248 - UDHOME4 2V UT U

Talna doza Obo Bettermann kvadratni Inox Inox 205mm 15mm UDHOME4 2V UT U kompl. z nosilci modula V2A 1.4301

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2733465, EAN: 4012195916727
Obo Bettermann
7427300 - UDHOME9 2V UT V

Talna doza Obo Bettermann UDHOME9 2V GB V 95-125mm Inox V2A 250x250mm 15mm

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2761815, EAN: 4012195916741
Obo Bettermann
7427308 - UDHOME9 2V UT45V

Talna doza Obo Bettermann UDHOME9 2V UT45V Inox 244mm 244mm 15mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2761816, EAN: 4012195916895
Obo Bettermann
7427412 - UDHOME GES4 9011

Talna doza Obo Bettermann UDHOME GES4 9011 - (komplet), grafitna barva PVC PVC 222x222x73mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2735024, EAN: 4012195916901
Obo Bettermann
7427420 - UDHOME GES9 7011

Talna doza Obo Bettermann UDHOME GES9 7011 (komplet) PVC PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2761892, EAN: 4012196149131
Obo Bettermann
7427019 - UDHOME2 BV

Talna doza Obo Bettermann UDHOME2 BV kvadratni 125mm 125mm

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2782858, EAN: 4012196692446
Obo Bettermann
7368324 - UDHOME2 GV15V

Talna doza Obo Bettermann UDHOME2 GV15V (komplet z dvojno vtičnico) 15mm tal. obloga Inox A2 Inox 140x140mm 110-135mm

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2789192, EAN: 4012196692453
Obo Bettermann
7368326 - UDHOME2 GVV

Talna doza Obo Bettermann UDHOME2 GVV (komplet z dvojno vtičnico) raven pokrov Inox Inox A2 140x140mm 100-135mm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center