Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Telekomunikacijski priključni kabli - 44 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2605939, EAN: 3245066327501
LEGRAND
632750

Priključni kabel LINKEO U/UTP Cat.6 1m MOD Cu, moder, PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2605940, EAN: 3245066327525
LEGRAND
632752

Priključni kabel LINKEO U/UTP Cat.6 2m MOD Cu, moder, PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2743217, EAN: 3245066327549
LEGRAND
632754

Priključni kabel LINKEO U/UTP Cat.6 5m MOD Cu, moder, PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2605942, EAN: 3245066327600
LEGRAND
632760

Priključni kabel LINKEO F/UTP Cat.6 1m MOD Cu, modro/zelen, PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2605945, EAN: 3245066327624
LEGRAND
632762

Priključni kabel LINKEO F/UTP Cat.6 3m MOD Cu, modro/zelen, PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2743216, EAN: 3245066327631
LEGRAND
632763

Priključni kabel LINKEO F/UTP Cat.6 5m MOD Cu, modro/zelen, PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1171400, EAN: 3831018211877
Drugi proizv.
TVA0180 - RIFUZA 1

Priključni kabel U/UTP Cat.5E 1m CCA, PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1171401, EAN: 3831018211884
Drugi proizv.
TVA0380 - RIFUZA 1

Priključni kabel U/UTP Cat.5E 3m CCA, siv, PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1191605, EAN: 3831018211914
Drugi proizv.
TVA1580 - RIFUZA 1

Priključni kabel U/UTP Cat.5E 15m CCA, siv, PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2601966, EAN: 3838629015641
R&M
R302334

Priključni kabel R&M S/FTP Cat.6 2m Cu, siv, LSFRZH

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2603545, EAN: 3838629015955
R&M
R302312

Priključni kabel R&M U/UTP Cat.6 2m Cu, siv, LSZH

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2604508, EAN: 3838629016112
R&M
R302332

Priključni kabel R&M S/FTP Cat.6 1m Cu, siv, LSFRZH

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center