Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2764018, EAN: 3838629461479SEN CONTROLS NTC100k 2,5m
Temperaturno tipalo SEN CONTROLS NTC 100k Ohm 2,5m
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 2788065, EAN: 3838629732180Drugi proizv. 150-004
Temperaturno tipalo termočlen J-tip 2m do +400°C
ŠIFRA: 2791893, EAN: 5414506007466RAYCHEM 1244-002952 - U-ACC-PP-14-SENSOR-N
Temperaturno tipalo nVent RAYCHEM NTC 10kOhm pri 25°C 3m PVC IP65
ŠIFRA: 2797968, EAN: 5414506017687RAYCHEM 1244-016963 - RAYSTAT-M2-A-SENSOR
Temperaturno tipalo nVent RAYCHEM zunanji senzor -50/+70°C
ŠIFRA: 2797657, EAN: 5414506017694RAYCHEM 1244-016964 - RAYSTAT-M2-G-SENSOR
Temperaturno tipalo nVent RAYCHEM talni senzor 10m vlaga in temperatura
ŠIFRA: 1094156, EAN: 5703466209301DEVI 140F1091
Temperaturno tipalo DEVIreg NTC 15kOhm pri 25°C 3m PVC IP65
ŠIFRA: 1121802, EAN: 5703466209714DEVI 140F1088 - DEVIreg™ 850
Temperaturno tipalo DEVIreg 850 talni senzor 15m
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.