Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Tipala za pretok, nivo - 16 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2734977, EAN: 3838629076291
IFM ELECTRONIC si
LR3000 - LR0000B-BR34AMPKG/US

Nivojsko stikalo IFM LR0000B-BR34AMPKG/US

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2734981, EAN: 3838629076338
IFM ELECTRONIC si
E43211

IFM Merilna cev LR COAX TUBE 240 V2A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2696937, EAN: 3838629465118
IFM ELECTRONIC si
LK8124 - LK0728B-B-00KVPKG/US

Nivojsko stikalo IFM LK0728B-B-00KVPKG/US

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2696935, EAN: 3838629687138
IFM ELECTRONIC si
LI5144 - LI0737--K-00KNPKG/US

Nivojsko stikalo IFM 10-36V DC; PNP,

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2774933, EAN: 3838629698479
IFM ELECTRONIC si
E43101

Nivojsko stikalo IFM pribor -Klimatska cev za senzorje nivoja L=472mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1209247, EAN: 3838895489160
ETI
002471715 - HRH-5

Nivojsko stikalo ETI AC/DC 2A 24-240V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2689000, EAN: 4021179149686
IFM ELECTRONIC si
LK1022 - LK0264B-B-00KQPKG/US

Nivojsko stikalo IFM LK0264B-B-00KQPKG/US

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2694512, EAN: 4021179149884
IFM ELECTRONIC si
LK8123 - LK0472B-B-00KVPKG/US

Nivojsko stikalo IFM LK0472B-B-00KVPKG/US

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2731727, EAN: 8012823372167
FINDER
72.B1.0.000.1000 - 72B100001000

Nivojsko stikalo FINDER 20A 250V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2632443, EAN: 8013975005545
LOVATO
11SN1

Nivojsko stikalo LOVATO NIVO SONDA SN1

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2695853, EAN: 8013975222119
LOVATO
LVFSN1B05

Plovno stikalo LOVATO za umazano vodo NEOPREN 5m IP68 10A 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2695854, EAN: 8013975222126
LOVATO
LVFSN1B10

Plovno stikalo LOVATO za umazano vodo NEOPREN 10m IP68 10A 230V

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center