Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Tipka - komplet SIRIUS ACT Izberi pravi RPN5N za ta EC. RDE Gobasta ni za osvetlitev ni funkcije preklopa 1NC

Šifra: 2874439

EAN: 4011209956865

SIEMENS

3SU1150-1HB20-1CH0 - 3SU11501HB201CH0

No product image

Gumbova tipka za ustavitev v sili, 22 mm, okrogla, kovinska, visok sijaj, rdeča, 1 NC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS ACT
Barva gumba
Rdeča
Vrsta gumba
Goba
Primerno za osvetlitev
ni za osvetlitev
Funkcija preklopa, zapahnitev
ni funkcije preklopa
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Število kontrolnih točk
1
Premer luknje (mm)
22,3
Širina odpiranja (mm)
75
Višina odprtine (mm)
46,4
Povrnitev na vzmet
Ne
Z okvirjem
Ne
Stopnja zaščite (NEMA)
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center