Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Transformator enofazni - 12 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1008311, EAN: 3830022390011
HITELEKTRONIK
TOR-20VA-230/12 - TOR-020VA-230/12V

Toroidni transformator HITELEKTRONIK 20VA 230V / 12V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1217775, EAN: 3838605564088
ELMA TT
IZ6408

Vgradni transformator ELMA Ločilni 400VA 230-400+/-15V / 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1217776, EAN: 3838605564095
ELMA TT
IZ6409

Vgradni transformator ELMA Ločilni 500VA 230-400+/-15V / 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1217779, EAN: 3838605564125
ELMA TT
IZ6412

Vgradni transformator ELMA Ločilni 1000VA 230-400+/-15V / 230V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1000580, EAN: 3838629020157
ELTRAF
160VA 230/24V EI/P - 16023024.

Vgradni transformator ELTRAF Varnostni Ločilni 160VA 230V / 24V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1064891, EAN: 3838629021499
ELTRAF
50VA 230/12V EI/P - 5023012

Vgradni transformator ELTRAF Varnostni Ločilni 50VA 230V / 12V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1010011, EAN: 3838629034260
ELTRAF
20VA 230/24V EI/P - 2023024

Vgradni transformator ELTRAF Varnostni Ločilni 20VA 230V 24V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1013753, EAN: 3838629034307
ELTRAF
30VA 230/24V EI/P - 3023024

Vgradni transformator ELTRAF Varnostni Ločilni 30VA 230V / 24V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1040690, EAN: 3838629034345
ELTRAF
100VA 230/24V EI/P - 10023024

Vgradni transformator ELTRAF Varnostni Ločilni 100VA 230V / 24V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1051563, EAN: 3838629034390
ELTRAF
75VA 230/24V EI/P - 7523024

Vgradni transformator ELTRAF Varnostni Ločilni 75VA 230V / 24V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2748811, EAN: 3838895477471
ETI
003801031 - TR 1f 24-0-24V 30VA

Vgradni transformator ETICON Varnostni Ločilni 30VA 230V / 400V 24V / 0V / 24V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1014094, EAN: 3838629006403
ELTRAF
200VA 230/24V ZTP - 20023024

Transformator v ohišju ELTRAF Varnostni Ločilni 200VA 230V / 24V

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center