Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Udarni vijačnik MILWAUKEE M18 FID3-0X GEN4 18V 1/4 HEX brez baterije 18V 226Nm 1,7kg 3900o/min 113mm

Šifra: 2847482

EAN: 4058546376581

MILWAUKEE

4933479864

No product image

Udarni vijačnik M18FPD3-OX GEN4 brez baterije, 228 Nm
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
MILWAUKEE
Nazivna napetost (V)
18
Največji navor (Nm)
226
Teža z baterijo (kg)
1,7
Prosti tek (o/min)
3900
Dolžina (mm)
113

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center