Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Uvodnice - 44 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2807484, EAN: 3830019352534
MAPLAST
UVODNICA MAPIFLEX 12

Uvodnica za plastično cev MAPIFLEX 12, 16mm ČRN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2807486, EAN: 3830019352541
MAPLAST
UVODNICA MAPIFLEX 14

Uvodnica za plastično cev MAPIFLEX 14, 18,5mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1081047, EAN: 3830023420113
Besco
U 16 -20 - DIN - za cev DIN 16

Uvodnica za plastično cev Besco Kolčak U16-20 za uvod RBC cevi v betonsko dozo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1004575, EAN: 3830008530196
ETIK
22106

Kabelska uvodnica ETIK GUMI U-16

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2727764, EAN: 4011923561741
HAUPA
250646

Kabelska uvodnica HAUPA PG 42 38mm kovina MEDEN IP68 HF tesnilni obroč

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2727765, EAN: 4011923561758
HAUPA
250648

Kabelska uvodnica HAUPA PG 48 44mm kovina MEDEN IP68 HF tesnilni obroč

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2604105, EAN: 4012196028238
Obo Bettermann
7205660 - V-TEC VM20+ OR

Kabelska uvodnica Obo Bettermann V-TEC VM20+ OR E90 M 20X1,5mm 6-13mm PA/GF IP68 brezhalogen. ORA

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2604104, EAN: 4012196028245
Obo Bettermann
7205663 - V-TEC VM25+ OR

Kabelska uvodnica Obo Bettermann V-TEC VM25+ OR E90 M 25X1,5mm 9-17mm PA/GF IP68 brezhalogen. ORA

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2741763, EAN: 4044773159905
LAPP
53015820

Kabelska uvodnica SKINTOP BS PG 11 Naylon IP68

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1037368, EAN: 4044773162424
LAPP
53015080 - L53015080

Kabelska uvodnica Lapp SKINTOP ST PG 42 PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1089767, EAN: 4044773171891
LAPP
53112260

Kabelska uvodnica Lapp SKINTOP MS-SC 29 KOV PG 29 kovina

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1213061, EAN: 4044773172447
LAPP
53112140

Kabelska uvodnica Lapp SKINTOP MSR-M M 32X 1,5mm 42186mm kovina MEDEN IP68 ni HF SRE

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center