Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Uvodnice - 501 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2807484, EAN: 3830019352534
MAPLAST
UVODNICA MAPIFLEX 12

Uvodnica za plastično cev MAPIFLEX 12, 16mm ČRN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2807486, EAN: 3830019352541
MAPLAST
UVODNICA MAPIFLEX 14

Uvodnica za plastično cev MAPIFLEX 14, 18,5mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1081047, EAN: 3830023420113
Besco
U 16 -20 - DIN - za cev DIN 16

Uvodnica za plastično cev Besco Kolčak U16-20 za uvod RBC cevi v betonsko dozo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2723798, EAN: 4044776178675
LAPP
61802305

Uvodnica za kovinsko cev SILVYN LTP-E 25 25mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2810921, EAN: 3700420330080
BizLine
BIZ 205009 - 205009

Kabelska uvodnica BizLine PG 9 4-8mm PVC Poliamid IP68 brezhalogen. SIV tesnilni obroč (pak 10 kos)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2810922, EAN: 3700420330097
BizLine
BIZ 205011 - 205011

Kabelska uvodnica BizLine PG 11 5-10mm PVC Poliamid IP68 brezhalogen. SIV tesnilni obroč (pak 10kos)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2810923, EAN: 3700420330103
BizLine
BIZ 205013 - 205013

Kabelska uvodnica BizLine PG 13,5 6-12mm PVC Poliamid IP68 brezhalogen. SIV tesnilni obroč (pak 10 kos)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2810924, EAN: 3700420330110
BizLine
BIZ 205016 - 205016

Kabelska uvodnica BizLine PG 16 10-14mm PVC Poliamid IP68 brezhalogen. SIV tesnilni obroč (pak 5 kos)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2810925, EAN: 3700420330127
BizLine
BIZ 205021 - 205021

Kabelska uvodnica BizLine PG 21 13-18mm PVC Poliamid IP68 brezhalogen. SIV tesnilni obroč (pak 5kos)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2810926, EAN: 3700420330134
BizLine
BIZ 205116 - 205116

Kabelska uvodnica BizLine M 16 5-10mm PVC Poliamid IP68 brezhalogen. SIV tesnilni obroč (pak 10kos)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2810927, EAN: 3700420330141
BizLine
BIZ 205120 - 205120

Kabelska uvodnica BizLine M 20 6-12mm PVC Poliamid IP68 brezhalogen. SIV tesnilni obroč (pak 10kos)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2810928, EAN: 3700420330158
BizLine
BIZ 205125 - 205125

Kabelska uvodnica BizLine M 25 13-18mm PVC Poliamid IP68 brezhalogen. SIV tesnilni obroč (pak 5 kos)

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center