Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Vgradna stikala in tipkala - 13 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1214504, EAN: 3606480500541
SCHNEIDER ELECTRIC
A9S62163

Vgradno stikalo ACTI9 SW "0-1" 63A 1P Izklopno stikalo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1213690, EAN: 3606480500558
SCHNEIDER ELECTRIC
A9S62363

Vgradno stikalo ACTI9 SW "0-1" 63A 3P Izklopno stikalo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1072451, EAN: 3838895406402
ETI
002423114 - SV163

Vgradno stikalo EVE SV "0-1" 63A 1P Izklopno stikalo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1152260, EAN: 3838895411598
ETI
002423416 - SV4100

Vgradno stikalo EVE SV "0-1" 100A 4P Izklopno stikalo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2713580, EAN: 4015082762629
EATON
276262 - IS-25/1

Vgradno stikalo EATON 25A 1P Izklopno stikalo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1170121, EAN: 4015082762728
EATON
276272 - IS-40/3

Vgradno stikalo EATON 40A 3P Izklopno stikalo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2605308, EAN: 4015082762766
EATON
276276 - IS-63/3

Vgradno stikalo EATON 63A 3P Izklopno stikalo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2741774, EAN: 4015082762803
EATON
276280 - IS-80/3

Vgradno stikalo EATON 80A 3P Izklopno stikalo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2852227, EAN: 4016779904070
ABB
2CDD281101R0025 - SD201/25

Vgradno stikalo ABB SD201/25 25A 1P Izklopno stikalo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2852232, EAN: 4016779904094
ABB
2CDD281101R0040 - SD201/40

Vgradno stikalo ABB SD201/40 40A 1P Izklopno stikalo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2852233, EAN: 4016779904193
ABB
2CDD283101R0025 - SD203/25

Vgradno stikalo ABB SD203/25 25A 3P Izklopno stikalo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2852234, EAN: 4016779904216
ABB
2CDD283101R0040 - SD203/40

Vgradno stikalo ABB SD203/40 40A 3P Izklopno stikalo

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center