Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Vgradna vtičnica - 11 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2850430, EAN: 3250615640048
HAGER
SNS016 - 0118583379

Vgradna vtičnica HAGER ŠUKO 250V 16A AC DIN letev brez kontr.svetilke

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2723805, EAN: 3303432319908
SCHNEIDER ELECTRIC
PKS61G

Vgradna vtičnica PRATIKA SI IP54 230V 10/16A ŠUKO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2724301, EAN: 3606480097768
SCHNEIDER ELECTRIC
A9A15306

Vgradna vtičnica ACTI9 250V 16A AC FRA brez kontr.svetilke 2,5DIN BE

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2720017, EAN: 3606480097775
SCHNEIDER ELECTRIC
A9A15307

Vgradna vtičnica ACTI9 250V 16A AC DIN letev FRANCOSKA s kontrolno svetilko

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1080971, EAN: 3606480097782
SCHNEIDER ELECTRIC
A9A15310

Vgradna vtičnica ACTI9 ŠUKO 230V 16A AC DIN letev brez kontr.svetilke

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2777875, EAN: 3606480097799
SCHNEIDER ELECTRIC
A9A15035

Vgradna vtičnica ACTI9 ŠUKO 230V 16A AC DIN letev z indikacijo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1209265, EAN: 3838629028559
ALFA PLASTIC
ALFAPRSCH01

Vgradna vtičnica ALFA ELECTRIC ŠUKO 230V 16A AC DIN letev

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1181681, EAN: 4001869311982
SIEMENS
5TE6800 - 5TE6800

Vgradna vtičnica SENTRON 16A SCHUKO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1182436, EAN: 4015082668754
EATON
266875 - Z-SD230

Vgradna vtičnica EATON ŠUKO 230V 16A AC DIN letev brez kontr.svetilke

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2780136, EAN: 4028177935600
RITTAL
2506120 - SZ 2506.120

Vgradna vtičnica RITTAL ŠUKO 230V 16A AC DIN letev

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2741867, EAN: 8011564441767
GEWISS
GW96526

Vgradna vtičnica 90 RANGE 2,5M DIN 250V 16A AC Danska brez kontr.svetilke

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center