Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradno stikalo EATON 125A 3P

Šifra: 2838969

EAN: 4015082762889

EATON

276288 - IS-125/3
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
EATON
Nazivni tok (A)
125
Število polov (P)
3

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napetost (V)
415
Najmanjša nazivna napetost (V)
240
Ocenjena stikalna zmogljivost (kA)
10
Izklopna zmogljivost kratkostičnega toka (ICW) (kA)
2
Vrsta napetosti
AC
S signalno lučko
Ne
Barva koluta
Drugo
Svetlobni vir
Drugo
Grlo svetilke
Drugo
Maks. moč sijalke (W)
0
Širina v številu modularnih razmakov
3
Globina vgradnje (mm)
69,5
Zaščitna stopnja (IP)
IP40
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
3
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
3
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov
0
Tiskanje / označevanje
Simbol "puščice"

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center