Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradno stikalo HAGER 25A 1P Izklopno stikalo "0-1"

Šifra: 2856950

EAN: 3250615510082

HAGER

SBN125 - 0118583305

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HAGER
Nazivni tok (A)
25
Število polov (P)
1
Funkcija preklopa
Izklopno stikalo

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napetost (V)
230
Najmanjša nazivna napetost (V)
230
Ocenjena stikalna zmogljivost (kA)
0,529
Izklopna zmogljivost kratkostičnega toka (ICW) (kA)
0,375
Vrsta napetosti
AC
S signalno lučko
Ne
Barva koluta
siva
Maks. moč sijalke (W)
0
Širina v številu modularnih razmakov
1
Globina vgradnje (mm)
68
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
1
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
0
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov
0
Tiskanje / označevanje
Drugo
Potreben prevod
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center