Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradno stikalo HAGER 63A 3P Izklopno stikalo "0-1"

Šifra: 2647267

EAN: 3250615510228

HAGER

SBN363 - 0118583332
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
HAGER
Nazivni tok (A)
63
Število polov (P)
3
Funkcija preklopa
Izklopno stikalo

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napetost (V)
400
Najmanjša nazivna napetost (V)
400
Ocenjena stikalna zmogljivost (kA)
1,332
Izklopna zmogljivost kratkostičnega toka (ICW) (kA)
0,945
Vrsta napetosti
AC
S signalno lučko
Ne
Barva koluta
siva
Maks. moč sijalke (W)
0
Širina v številu modularnih razmakov
3
Globina vgradnje (mm)
68
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
3
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
0
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov
0
Tiskanje / označevanje
Drugo
Potreben prevod
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center