Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Video nadzorni sistem GIGAMEDIA samo na spletu = snemalnik, 4 + 1 cev. kam. GRATIS

Šifra: 2866793

EAN: 3838629926886

GIGAMEDIA

KITIP48C4MPA 5K

No product image

Ekskluzivno na spletu: GRATIS še 1 cevasta kamera! IP PoE videonadzorni set: 4 cevaste kamere + 8-kanalni mrežni snemalnik z vgrajenim 1TB diskom za takojšnjo uporabo. Idealno za domove in manjša podjetja.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GIGAMEDIA

Ostali podatki ali lastnosti

Prenos tehnologije
TCP / IP
Shranjevanje podatkov
Trdi disk
Največje število video vhodov
8
Zmogljivost pomnilnika vključuje medij za shranjevanje (GB)
1024
Žična povezava kamere
Da
Kamera stopnje zaščite (IP).
IP67
Z IR svetilko
Da
Število slikovnih pik (v milijonih)
4
Število vključenih kamer
5
Število vtičnic RJ45
8

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center