Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2775420, EAN: 3830044258290FRANZI 100829 - VE03 Z MATICO
Vijak FRANZI VE03 sponski z matico (PAK 200) M6X 12mm
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 2775685, EAN: 3830044258368FRANZI 100836 - spon. z matico VE05
Vijak FRANZI SPONSKI Z MATICO VE05 FE/ZN (PAK 100m) M8X 20mm
ŠIFRA: 2775422, EAN: 3838629470280FRANZI 100833 - VE03 Z MATICO DOLGI
Vijak FRANZI VE03 (PAK 200) podaljšan M6 20mm
ŠIFRA: 2775423, EAN: 3838629470297FRANZI 100831 - 100831
Vijak FRANZI VE03 INOX (PAK 200kos) M6X 12mm
ŠIFRA: 2761510, EAN: 4012195354956Obo Bettermann 6407521 - FRS 10x25 G
Vijak Obo Bettermann FRS 10x25 G 25mm
ŠIFRA: 2761878, EAN: 4012196077595Obo Bettermann 6406138 - FRSB 6x12 A2
Vijak Obo Bettermann FRSB 6x12 A2 6 12mm
ŠIFRA: 2761906, EAN: 4012196200474Obo Bettermann 6406718 - FRS 10x25 A2
Vijak Obo Bettermann FRS 10x25 A2 10 25mm
ŠIFRA: 2761907, EAN: 4012196200771Obo Bettermann 6406815 - FRS 8x25 A2
Vijak Obo Bettermann FRS 8x25 A2 8 25mm
ŠIFRA: 2761908, EAN: 4012196201259Obo Bettermann 6406963 - FRS 8x16 F 8.8
Vijak Obo Bettermann FRS 8x16 F 8.8 8 16mm
ŠIFRA: 2727682, EAN: 4012196201914Obo Bettermann 6407560 - FRS 10x25 F 8.8
Vijak Obo Bettermann FRS 10x25 F 8.8 z matico in podložko 10X 25mm
ŠIFRA: 2762056, EAN: 4012196616152Obo Bettermann 6406181 - FRSB 6x20 G
Vijak Obo Bettermann FRSB 6x20 G 6 20mm
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.