Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
Vodna tehtnica - 9 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2810660, EAN: 3700420300427
BizLine
BIZ 700044 - 700044

Vodna tehtnica BizLine 400mm Al ni magnetno

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2847570, EAN: 3700420306795
BizLine
BIZ 700386 - 700386

Vodna tehtnica BizLine magnetna, dolzina 70mm 70mm PVC magnetno

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2846860, EAN: 3700882182326
BizLine
BIZ 700334 - 700334

Vodna tehtnica BizLine 100mm Al magnetno 100mm, ALU

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2811416, EAN: 3700882182333
BizLine
BIZ 700335 - 700335

Vodna tehtnica BizLine 230mm magnetna 230mm PVC magnetno

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2847030, EAN: 3700882182357
BizLine
BIZ 700337 - 700337

Vodna tehtnica BizLine 700mm Al ni magnetno 700mm vodovodar

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2794988, EAN: 4002395281718
MILWAUKEE
4932459078

Vodna tehtnica MILWAUKEE REDSTIC 40mm ne-magnetna

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2801254, EAN: 4002395283101
MILWAUKEE
4932459097

Vodna tehtnica MILWAUKEE BILLET TORPEDO LEVEL 170mm magnetno

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2740334, EAN: 4021104114352
Cimco
211435 - 1991

Vodna tehtnica Cimco 40mm

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2689236, EAN: 4021104115403
Cimco
211540 - CIM 0211540

Vodna tehtnica Cimco 230mm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center