Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vrata za omarico HAGER 298mm 290mm 36mm kovina Stop vrata Okvir z vrati 1vrsta RAL9010

Šifra: 2792592

EAN: 3250616666061

HAGER

VZ101N - 0118583560
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
HAGER
Višina (mm)
298
Širina (mm)
290
Globina (mm)
36
Material
kovinski
Izvedba
Stop vrata

Ostali podatki ali lastnosti

Zasnovan kot zastekljena vrata
Ne
Zasnovan kot zaklepanje ločilnega stikala
Ne
EMC različica
Ne
Površinska obdelava
Neobdelano
Barva
v beli barvi
Zaščitna stopnja (IP)
IP30
Stopnja zaščite (NEMA)
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center