Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vrata za omarico HAGER 695mm 348mm 36mm PVC Stop vrata za VH48AT RAL9010

Šifra: 2796788

EAN: 3250611004394

HAGER

VZ124W - 0118583587
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
HAGER
Višina (mm)
695
Širina (mm)
348
Globina (mm)
36
Material
Umetna masa
Izvedba
Stop vrata

Ostali podatki ali lastnosti

Zasnovan kot zastekljena vrata
Ne
Zasnovan kot zaklepanje ločilnega stikala
Ne
Površinska obdelava
Neobdelano
Barva
v beli barvi
Zaščitna stopnja (IP)
IP30

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center