Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vrstna sponka za DIN letev LEGRAND 2X2.5 MM2 SIVA

Šifra: 2617851

EAN: 3245060371678

LEGRAND

037167

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEGRAND

Ostali podatki ali lastnosti

Presek vodnika trdno jedro (mm2)
od 4 do 25
Priključni vodnik večžičen (mm2)
od 25 do 25
Nazivni tok v (A)
24
Nazivna napetost (V)
500
Vrsta električnega priključka 1
Vijačni priklop
Vrsta električnega priključka 2
Vijačni priklop
Število stopenj
2
Število položajev sponk na stopnjo
2
Način montaže
DIN letev (vrhnja letev) 35mm
Material izolatorja
Termoplastični
Temperatura delovanja (ST.C)
od -5 do 40
Razred vnetljivosti izolacijskega materiala po UL 94
V2
Eksplozijsko preizkušena različica "Ex e"
Da
Potrebna zaključna plošča
Da
Tla interno premoščena
Ne
Presek vodnika s kablom in zaščito (mm2)
od 25 do 25
Širina (mm)
5
Višina (mm)
62,5
Globina (mm)
75

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center