Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Vtičnica za kabel CEE - 68 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2634399, EAN: 3303430814788
SCHNEIDER ELECTRIC
81478

Vtičnica za kabel CEE PRATIKA 63A 200-250 V (50+60 Hz) modraV 3P IP67 6h MOD

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2634400, EAN: 3303430814795
SCHNEIDER ELECTRIC
81479 - Final distribution d

SCHNEIDER 63A 230V (50 Hz 60) modraV 3P IP67 9h MOD

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2634402, EAN: 3303430814825
SCHNEIDER ELECTRIC
81482

Vtičnica za kabel CEE PRATIKA 63A 380-415 V (50+60 Hz) rdečaV 4P IP67 6h RDE

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2634403, EAN: 3303430814832
SCHNEIDER ELECTRIC
81483

Vtičnica za kabel CEE PRATIKA 63A 380-415 V (50+60 Hz) rdečaV 5P IP67 6h RDE

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2634404, EAN: 3303430814856
SCHNEIDER ELECTRIC
81485 - Final distribution d

SCHNEIDER 63A 500V (50 Hz 60) črnaV 3P IP67 7h ČRN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2634406, EAN: 3303430814917
SCHNEIDER ELECTRIC
81491 - Final distribution d

SCHNEIDER 125A 230V (50 Hz 60) modraV 3P IP67 9h MOD

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2634408, EAN: 3303430814948
SCHNEIDER ELECTRIC
81494

Vtičnica za kabel CEE PRATIKA 125A 400VV 4P IP67 6h RDE

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2634409, EAN: 3303430814955
SCHNEIDER ELECTRIC
81495

Vtičnica za kabel CEE PRATIKA 125A 400VV 5P IP67 6h RDE

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2634468, EAN: 3303430824541
SCHNEIDER ELECTRIC
82454 - Final distribution d

SCHNEIDER 16A 40-50V (50 Hz 60) belaV 3P IP67 12h BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2634469, EAN: 3303430824633
SCHNEIDER ELECTRIC
82463 - Final distribution d

SCHNEIDER 16A 20-25V (50 Hz 60) vijoličnaV 2P IP67 10h BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2634696, EAN: 3303432010133
SCHNEIDER ELECTRIC
PKY16M423

Vtičnica za kabel CEE PRATIKA 16A 230VV 3P IP44 6h MOD bv

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2634697, EAN: 3303432010140
SCHNEIDER ELECTRIC
PKY16M424 - Final distribution d

SCHNEIDER 16A 230V (50 Hz 60) modraV 3P IP44 9h MOD

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center