Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Vtičnice - 1198 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1149437, EAN: 3245060772161
BTICINO
077216

Vtičnica MOSAIC 2P+E MOSAIC 2M P/O 16A 220V KS IP20 2M ZEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1144448, EAN: 3245060772192
BTICINO
077219

Vtičnica MOSAIC 2P+E MOSAIC 2M S POKR P/O 16A 220V KS IP2X 2M BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1215191, EAN: 3245060772727
BTICINO
077272

Vtičnica MOSAIC 2X2P+E MOSAIC 4M P/O 16A 220V z zaščito otrok IP40 4M RDE

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2781863, EAN: 3245060775056
LEGRAND
077505

Vtičnica MOSAIC "BS" P/O 2M BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1183350, EAN: 3245060775117
BTICINO
077511

Vtičnica MOSAIC 2P+E VGR. 16A 250V KS IP41 1M BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1150990, EAN: 3245060776121
LEGRAND
077612

Vtičnica MOSAIC 2x2P+E VGR. 16A 230V KS IP20 4M RDE

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1191920, EAN: 3245060776138
LEGRAND
077613

Vtičnica MOSAIC 3x2P+E VGR. 16A 230V KS IP20 6M RDE

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2748651, EAN: 3245060792138
LEGRAND
079213

Vtičnica MOSAIC VGR. 16A 250V z zaščito otrok IP20 2M brez pokrova SRE

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1225904, EAN: 3245066647951
LEGRAND
664795

Vtičnica NILOE ZA STALNI PRIKLOP P/O 16A 250V BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1141578, EAN: 3245067701225
LEGRAND
770122

Vtičnica VALENA P/O 16A 230V z zaščito IP20 1M pokrov Al

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1151730, EAN: 3245067736272
LEGRAND
773627

Vtičnica CARIVA dvojna P/O 16A 230V brez zaščite otrok IP20 2M BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1151728, EAN: 3245067738207
LEGRAND
773820

Vtičnica CARIVA P/O 16A 230V brez zaščite otrok IP20 2M BEL

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center