Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Žage in škarje - 5 najdenih izdelkov
Akcija

ŠIFRA: 2806591, EAN: 8013629134034
BM
1340 - BM 1340

Škarje BM univerzalne, 200mm, 1.00-2.00mm2 200mm

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2806485, EAN: 8013629311367
BM
BM 1136

Škarje BM za rezanje PN cevi fi 40mm in kanalov 30x15mm

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2806593, EAN: 8013629315754
BM
575 - BM 575

Škarje kabelske BM ročne (Al,Cu) do fi 32mm 240mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1181750, EAN: 4010124313127
Cimco
120506 - CIM 0120506

Žaga Cimco LIST 150mm

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2806486, EAN: 8013629313415
BM
1341 - BM 1341

Žaga BM ročna žepna 150mm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center