Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2810665, EAN: 3700420307327BizLine BIZ 700524 - 700524
Škarje BizLine Universal Croco večnamenske škarje 190mm
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 2810685, EAN: 3700420315216BizLine BIZ 790042 - 790042
Škarje BizLine za žico 50mm2 dolžine 138mm
ŠIFRA: 2810803, EAN: 3700420317821BizLine BIZ 790037 - 790037
Škarje BizLine za rezanje PVC kanalov,cevi, max 42mm,40x12,5mm
ŠIFRA: 2806591, EAN: 8013629134034BM 1340 - BM 1340
Škarje BM univerzalne, 200mm, 1.00-2.00mm2 200mm
ŠIFRA: 2806485, EAN: 8013629311367BM BM 1136
Škarje BM za rezanje PN cevi fi 40mm in kanalov 30x15mm
ŠIFRA: 1140166, EAN: 3700420300106BizLine BIZ 700011 - 700011
Škarje kabelske BizLine do: 32mm do: 240mm2 254mm
ŠIFRA: 2846863, EAN: 3700420301875BizLine BIZ 700202
Škarje kabelske BizLine premer 52mm do 300mm2 Cu / 400mm2 Al
ŠIFRA: 2810664, EAN: 3700420305637BizLine BIZ 700201 - 700201
Škarje kabelske BizLine ročne do:10mm do: 25mm2 162mm
ŠIFRA: 2850721, EAN: 3700420306207BizLine BIZ 700278
Škarje kabelske BizLine 8mm 16mm2 162mm
ŠIFRA: 2810670, EAN: 3700420309260BizLine BIZ 790036 - 790036
Škarje kabelske BizLine 18mm 50mm2 184mm
ŠIFRA: 2851879, EAN: 3700882180391BizLine BIZ 781044 - 781044
Škarje kabelske BizLine BIZ 781044 Raglja model, mehanska 60mm 960mm2 810mm
ŠIFRA: 2848100, EAN: 3700882180414BizLine BIZ 781046 - 781046
Škarje kabelske BizLine premer rezanja 100mm Cu 800mm2 Al 1000mm2 Premium Raglja model, mehanska 100mm 1200mm2 860mm
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.