Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Zaščitna PVC cev - 75 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2807458, EAN: 3830019352428
MAPLAST
MAPIFLEX 10

Zaščitna cev MAPIFLEX 10 13mm 10mm PA -40-120°CST.C ČRN HF

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2807460, EAN: 3830019352435
MAPLAST
MAPIFLEX 12

Zaščitna cev MAPIFLEX 12 16mm 12mm PA -40/120°CST.C ČRN HF

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2807461, EAN: 3830019352459
MAPLAST
MAPIFLEX 17

Zaščitna cev MAPIFLEX 17 21mm 17mm PA -40/120°CST.C ČRN HF

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2807462, EAN: 3830019352947
MAPLAST
MAPIFLEX 19 25IEC

Zaščitna cev MAPIFLEX 19 IEC25 25mm 19mm PA -40/120°CST.C ČRN HF

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2807475, EAN: 3830019352602
MAPLAST
MAPIFLEX 29

Zaščitna cev MAPIFLEX 29 34,5mm 29mm PA -40/120°ST.C ČRN HF

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2807473, EAN: 3830019352466
MAPLAST
MAPIFLEX 23

Zaščitna cev MAPIFLEX 23 28,7mm 23mm PA -40/120°CST.C ČRN HF

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1217450, EAN: 3830045980893
EURO M
EUROFLEX30

Zaščitna cev EURO M EUROFLEX (pak = 30 m) 30mm PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1005554, EAN: 3838629014637
HIK
GAL ŠČITNIK - GAL

ŠČITNIK GAL RDEČ m/kos RDE

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1171810, EAN: 4044773203882
LAPP
61802530

Lapp KONČNIK SILVYN US EDU-AS PG21

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2725328, EAN: 4044773215168
LAPP
61713010

Zaščitna cev SILVYN HIPROJACKET NW 19mm 25mm 19mm -55 do 260 °CST.C RDE

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2604881, EAN: 4044773267846
LAPP
61713003

Zaščitna cev SILVYN HIPROJACKET NW10 15mm 10mm +1640ST.C RDE

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1156685, EAN: 4044773280746
LAPP
64400060

Zaščitna cev Lapp SILVYN AS-P PG 21 22mm 27mm 22mm Kovina / plastika 55ST.C SIV ni HF

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center