Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Zaščitna stikala MCB, RCBO, RCCB - 189 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2725657, EAN: 3414970367235
LEGRAND
419166

Inštalacijski odklopnik RX3 6kA B 6A 3P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2725660, EAN: 3414970367297
LEGRAND
419169

Inštalacijski odklopnik RX3 6kA B 16A 3P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2725656, EAN: 3414970367617
LEGRAND
419205

Inštalacijski odklopnik RX3 SOHO 6kA C 32A 1P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2625594, EAN: 3606480079023
SCHNEIDER ELECTRIC
A9F73116

Inštalacijski odklopnik ACTI9 iC60N 6kA B 16A 1P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1207598, EAN: 3606480079467
SCHNEIDER ELECTRIC
A9F74110

Inštalacijski odklopnik ACTI9 iC60N 6kA C 10A 1P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2625850, EAN: 3606480083150
SCHNEIDER ELECTRIC
A9F85310

Inštalacijski odklopnik ACTI9 iC60H 10kA D 10A 3P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2626710, EAN: 3606480424229
SCHNEIDER ELECTRIC
A9N61522

Inštalacijski odklopnik ACTI9 C60H-DC C 2A 2P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1115708, EAN: 3838895252184
ETI
002111517

Inštalacijski odklopnik ASTI ETIMAT 6 6kA B 20A 1P 1

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1115709, EAN: 3838895252245
ETI
002111518

Inštalacijski odklopnik ASTI ETIMAT 6 6kA B 25A 1P 1

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1115715, EAN: 3838895258742
ETI
002115514

Inštalacijski odklopnik ASTI ETIMAT 6 6kA B 10A 3P 3

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1115718, EAN: 3838895258926
ETI
002115517

Inštalacijski odklopnik ASTI ETIMAT 6 6kA B 20A 3P 3

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1115729, EAN: 3838895261049
ETI
002141519

Inštalacijski odklopnik ASTI ETIMAT 6 6kA C 32A 1P 1

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center