Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Zaščitni pokrov za CEE vtič. - 8 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2714436, EAN: 3303430839378
SCHNEIDER ELECTRIC
83937

Zaščitni pokrov za CEE vtič. PRATIKA 32A 5P PVC IP67

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1046441, EAN: 8011564010949
GEWISS
GW60263

Zaščitni pokrov za CEE vtič. IEC 309 IP67 za 3P 16A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1223440, EAN: 8011564010956
GEWISS
GW60264

Zaščitni pokrov za CEE vtič. IEC 309 IP67 za 4P 16A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1034687, EAN: 8011564010963
GEWISS
GW60265

Zaščitni pokrov za CEE vtič. IEC 309 IP67 za 5P 16A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1085667, EAN: 8011564010970
GEWISS
GW60266

Zaščitni pokrov za CEE vtič. IEC 309 IP67 za 3P in 4P 32A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1046446, EAN: 8011564010987
GEWISS
GW60267

Zaščitni pokrov za CEE vtič. IEC 309 IP67 za 5P 32A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2734635, EAN: 8011564866126
GEWISS
GW60269

Zaščitni pokrov za CEE vtič. IEC 309 IP67 za 3P, 4P in 5P 63A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2734636, EAN: 8011564866133
GEWISS
GW60270

Zaščitni pokrov za CEE vtič. IEC 309 IP67 za 3P, 4P in 5P 125A

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center