Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Zbiralke - 32 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2605205, EAN: 4015080417194
Drugi proizv.
41719 - CU20X10

Zbiralka zbiralčnega sistema Ploščata 1500mm 20mm 10mm 400A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2703582, EAN: 4015080440925
Drugi proizv.
44092 - CU20X5

Zbiralka zbiralčnega sistema Ploščata 1500mm 20mm 5mm 320A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2604870, EAN: 4015080512110
Drugi proizv.
51211 - CU30X10

Zbiralka zbiralčnega sistema Ploščata 1500mm 30mm 10mm 630A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2748085, EAN: 8011564180864
GEWISS
GW49766 - GWFIX100

Zbiralka zbiralčnega sistema 47 BUSBAR 4P 12M 100A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2748086, EAN: 8011564180888
GEWISS
GW49768 - GWFIX100

Zbiralka zbiralčnega sistema 47 BUSBAR 4P 24M 100A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2737370, EAN: 4028177043350
RITTAL
3509000 - SV 3509.000

Zbiralka zbiralčnega sistema RITTAL E-Cu T-zbiralka 2400mm 300mm2 5mm 800A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2654731, EAN: 4028177043558
RITTAL
3516000 - SV 3516.000

Zbiralka zbiralčnega sistema RITTAL E-Cu T-zbiralka 2400mm 900mm 10mm 1600A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1166891, EAN: 4028177043664
RITTAL
3524000 - SV 3524.000

Zbiralka zbiralčnega sistema RITTAL za omare 600mm T-zbiralka 495mm 600mm 800A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2725177, EAN: 4028177043695
RITTAL
3525000 - SV 3525.000

Zbiralka zbiralčnega sistema RITTAL Cu 695mm 800mm 300mm2 800A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1166892, EAN: 4028177043725
RITTAL
3526000 - SV 3526.000

Zbiralka zbiralčnega sistema RITTAL za omare 1200mm T-zbiralka 1095mm 1200mm 800A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2764075, EAN: 4028177043756
RITTAL
3527000 - SV

Zbiralka zbiralčnega sistema RITTAL E-Cu 495mm 600mm 1600A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2745779, EAN: 4028177044760
RITTAL
3581000 - SV 3581.000

Zbiralka zbiralčnega sistema RITTAL Ploščata 2400mm 15mm 5mm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center