Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Gobasta tipka - glava SIRIUS ACT 3SU1050-1GB20-0AA0 RDE 33,7999999999999mm ni za osvetlitev brez vzmeti zasučna

Šifra: 2874304

EAN: 4011209946422

SIEMENS

3SU1050-1GB20-0AA0 - 3SU10501GB200AA0

No product image

Gobasti gumb za ustavitev v sili, 22 mm, okrogel, kovinski, visok sijaj, rdeč, 30 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS ACT
Barva gumba
Rdeča
Premer pokrova (mm)
33,7999999999999
Primerno za osvetlitev
ni za osvetlitev
Povrnitev na vzmet
brez vzmeti
Metoda odklepanja
Zapahni mehanizem

Ostali podatki ali lastnosti

Zasnova objektiva
Okrogla
Premer luknje (mm)
22,3
Širina odpiranja (mm)
33,7999999999999
Višina odprtine (mm)
44,2
Funkcija preklopa, zapahnitev
Da
Z okvirjem
Ne
Primerno za izklop v sili
Da
Stopnja zaščite (NEMA)
Drugo
Z osvetlitvijo
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center