Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Impulzni in časovni števci - 4 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1106441, EAN: 3303430154402
SCHNEIDER ELECTRIC
15440

Časovni števec ACTI9 iCH delovnih ur 230V AC 35mm 90mm DIN letev 2M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1220613, EAN: 3838843801655
ISKRA MEHANIZMI
80165 - HK46.D1/11P 230V 50

Časovni števec HK-46 D1/11P 230V AC 48mm 48mm DIN letev

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1025596, EAN: 3838843801693
ISKRA MEHANIZMI
80169 - HK30.G0/11P 230V 50

Časovni števec HK-30 G0/11P 230V AC 36mm 24mm G vilice

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2780617, EAN: 5908280750101
SELEC
LT920A-V-CE - LT920A-V-CE

Časovni števec SELEC 48mm 24mm VGR. baterijski 26-260VAC reset

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center