Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Industrijski večpolni - 11 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2745491, EAN: 4044773622959
LAPP
73000029 - EPIC® POWER LS1 D6

Industrijski konektor, okrogel EPIC SOLAR 5P + E 25A 630V IP68 Cink Ženski z kontakti

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2793172, EAN: 4019169852333
SIEMENS
6GK1901-0DB20-6AA0 - 6GK19010DB206AA0

Industrijski konektor, okrogel SIEMENS Ethernet FastConnect M12 PRO 2x2 M12 D-cod. IP65/IP67

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2799063, EAN: 4019169854795
SIEMENS
6GK1901-0DM30-2AA5 - 6GK19010DM302AA5

Industrijski konektor, okrogel SIEMENS IE M12 panel feedthrough PRO D-cod

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2639592, EAN: 3389110588415
SCHNEIDER ELECTRIC
ABC6HE20F - Automation controlle

SCHNEIDER

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2723843, EAN: 4044774419329
LAPP
75009637 - EPIC KIT H-BE 6 BSAG

Industrijski konektor, pravok. Lapp Panelni 6P 16A 500V vijačno 0,5-2,5mm2 Ž

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2604211, EAN: 4044773071269
LAPP
L10533000 - EPIC H-A 16 BS PH1

Industrijski konektor, vložek Lapp EPIC H-A 16 BS 16P pravokotno 16A 250V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2723855, EAN: 4044773582598
LAPP
10400000 - EPIC® H-BE 6

Industrijski konektor, vložek Lapp Pin 6P pravokotno 16A 500V Vzmetna sponka 0,5-2,5mm2 M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2736084, EAN: 4044773624649
LAPP
73002719 - EPIC® SIGNAL M23

Lapp vložek EPIC SIGNAL M23 12E (20)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2696195, EAN: 8011564205413
GEWISS
GW76001 - 3A

Industrijski konektor, vložek GW CONNECT 3P pravokotno 10A 250V vijačno 0,5-2,5mm2 Ž

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2723853, EAN: 4044773488890
LAPP
10191100 - EPIC H-BE 6 BS

Industrijski konektor, vložek Lapp Pin 6P pravokotno 16A 500V vijačno 0,5-2,5mm2 M

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2604210, EAN: 4044773500295
LAPP
L10565000 - EPIC H-A 16 TG 16

Industrijski konektor, ohišje Lapp EPIC H-A 16 pravokotno kovina IP65

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center