Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Izolirni, lepilni in označevalni trakovi - 6 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2789402, EAN: 4011923534608
HAUPA
263842

Izolirni trak HAUPA 19mm 20m 0,15mm ČRN PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2789406, EAN: 4011923534684
HAUPA
263858

Izolirni trak HAUPA 19mm 20m 0,15mm RJA PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2719624, EAN: 4011923553777
HAUPA
263900

Izolirni trak HAUPA 19mm 33m 0,15mm RUM-ZEL PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2777621, EAN: 4031026548739
Hellermanntyton
710-10802 - HTAPE-WRAP25-50x30-P

Izolirni trak Hellermanntyton HTAPE-WRAP25-50x30-PVC-BK 50mm 30m 0,25mm ČRN PVC korozijska zaščita

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1029970, EAN: 3830044410018
Iso-t
70077922777299

Lepilni trak Isotrade UNITRAK 50mm 50m ČRN

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1207393, EAN: 0051128601600
Iso-t
7070008316249 - 1710 TARTAN

Lepilni trak Isotrade ELEKTRO 19mm 18,3m ČRN

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center