Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Kamere - 7 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2849371, EAN: 3700575964024
GIGAMEDIA
IPCLB5F28 - GGM IPCLB5F28

Kamera GIGAMEDIA 5MP F2.8MM IR 30m stenska cevasta 5MP

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2854867, EAN: 3700575973682
GIGAMEDIA
IPCD5MV12VE - GGM IPCD5MV12VE

Kamera GIGAMEDIA ANTIVANDAL 2.7-13.5 mm 5MP IR 30m kupolasta mot.BE 5MP

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2849372, EAN: 3700575973729
GIGAMEDIA
IPCD5F28 - GGM IPCD5F28

Kamera GIGAMEDIA 5MP 2.8mm kupolasta IP kamera IP67 5MP

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2856905, EAN: 3700575973736
GIGAMEDIA
IPCD5MV12EG - GGM IPCD5MV12EG

Kamera GIGAMEDIA ANTIVANDAL 2.7-13.5 mm IR 30m KUPOLASTA MOT.ANTR. 5MP Dome

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2854866, EAN: 3700575973743
GIGAMEDIA
IPCB5F28G - GGM IPCB5F28G

Kamera GIGAMEDIA AI READY 2.8-12 mm, IR 30 m, STENSKA, ANTRACIT 5MP STENSKI

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2866047, EAN: 3701537509864
GIGAMEDIA
IPCDA4F28 - GGM IPCDA4F28

Kamera GIGAMEDIA IP PoE kupolasta 4MP IR 25m f2,8mm IP67

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2866045, EAN: 3701537509871
GIGAMEDIA
IPCBA4F28 - GGM IPCBA4F28

Kamera GIGAMEDIA IP PoE stenska cevasta 4MP IR 25m f2,8mm IP67

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center