Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kombinacija krm./sig. v ohišju SIRIUS ACT 3SU1802-0AL00-2AB1 2

Šifra: 2876198

EAN: 4047621080321

SIEMENS

3SU1802-0AL00-2AB1 - 3SU18020AL002AB1

No product image

Ohišje za komandne naprave, 22 mm, okroglo

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS ACT
Število kontrolnih točk
2

Ostali podatki ali lastnosti

Število potisnih gumbov
2
Primerno za izklop v sili
Ne
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
od 5 do 500
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 5 do 500
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
od 5 do 500
Barva pokrova ohišja
siva
Material ohišja
Umetna masa
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
1
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center