Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Kompaktni odklopniki in pribor - 3 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2603943, EAN: 4015081115150
EATON
111967 - LZMN3-A400-I

Kompaktni odklopnik EATON 400A 3P 50kA 320-400A 2400In

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2770837, EAN: 4015081115525
EATON
112004 - LN2-250-I

Kompaktno ločilno stikalo EATON 250A 3P

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2743831, EAN: 3245060262488
LEGRAND
026248

Kompaktni odklopnik - razno DPX3 630 / DPX-IS 630 razširitveni kontakti

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center