Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mehanski pribor za svetilke ROBUS SCHOLAR PLUS Multiwattage Obešalni pribor KIT Vrvno obešalo

Šifra: 2847875

EAN: 5391370089302

LED Group

RSCXSUS

No product image

Obešalni pribor za svetilke ROBUS SCHOLAR PLUS.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ROBUS
Vrsta pribora
Vrvno obešalo

Ostali podatki ali lastnosti

Barva
Nerjaveče jeklo
Material
Nerjaveče jeklo
Dolžina (mm)
1000
Transparentno
Ne
Pripomoček
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center