Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mrežno stikalo (switch) SCALANCE XB208 8x 10/100 Mbps RJ45

Šifra: 2801165

EAN: 4047622229293

SIEMENS

6GK5208-0BA00-2TB2 - 6GK52080BA002TB2

No product image

SCALANCE XB208, upravljano stikalo Layer 2, 8x RJ45, DEF: E/IP

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCALANCE
Višina (mm)
117
Širina (mm)
40
Globina (mm)
109

Ostali podatki ali lastnosti

Ethernet
Da
Število 10/100 Mbps RJ45 vrat
8
Plast 2
Da
Plast 3
Ne
Obvladljivo
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center