Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Omrežni razsmernik FOX T23-G3 23kW 3F

Šifra: 2862988

EAN: 3838629921454

FOX

T-23 - T-23

No product image

3 fazni omrežni razsmernik FOX ESS serije T (G3) z dvema MPPTT. Max input 34500W, output AC 23000W. String level monitor opcijsko.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FOX
AC izhodna moč (W)
23
3-fazno napajanje
3F

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
454
Širina (mm)
592
Globina (mm)
312

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center