Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Ostalo električno in baterijsko orodje - 11 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2847491, EAN: 4002395157969
MILWAUKEE
4932451388

Baterija akumulatorska MILWAUKEE M12B3 LI-ION 3.0Ah Li-ion 12V 3Ah

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2847492, EAN: 4002395158638
MILWAUKEE
4932451395

Baterija akumulatorska MILWAUKEE M12B6 Li-ion 12V 6Ah

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2847488, EAN: 4002395377237
MILWAUKEE
4932430062

Baterija akumulatorska MILWAUKEE M18B2 Li-ion 18V 2Ah

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2847490, EAN: 4002395381449
MILWAUKEE
4932430483

Baterija akumulatorska MILWAUKEE M18B5 Li-ion 18V 5Ah

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2847496, EAN: 4002395810581
MILWAUKEE
4932451079

Polnilec AKU MILWAUKEE M12-18FC FAST CHARGER IN2 za M12 in M18 bat. za 12, 14, 18V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2849271, EAN: 4058546418984
MILWAUKEE
4932492531

Polnilec AKU MILWAUKEE M18DBSC DUAL BAY SUPER CHARGER IN2

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2855593, EAN: 4002395380213
MILWAUKEE
4932430360 - LED TORCH

Svetilka Aku MILWAUKEE ročna M12TLED-0 12V brez baterije LED 120lm Al

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2770785, EAN: 4058546028336
AEG
4935459661 - BPL18-0

Svetilka Aku AEG prostorska BPL18-0 PANEL 18V, (brez baterije) 2500lm 2,5m AC nap. kabel

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2847548, EAN: 4058546220501
MILWAUKEE
4933464105

Svetilka Aku MILWAUKEE M18PAL-0 AREA LIGHT 18V brez baterije LED IP54 1500/ 600/ 300lm M18™

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2770779, EAN: 4002395294275
AEG
4935447680 - LMG50

Električno orodje AEG merilec razdalj LMG50, IP54, 3 dim.

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2847487, EAN: 4058546340346
MILWAUKEE
4933478101

Električno orodje MILWAUKEE nivelirni in točkovni laser M12CLLP-0C brez bater.

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center