Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Parapetni kanali - 12 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2788097, EAN: 3830022074126
ELBA
1104551

Spojni element parapet. kanala Elba SPOJNI ELE.AT 110-55

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2724736, EAN: 4012196419111
Obo Bettermann
6113020 - GK-KS45-1RW

Spojni element parapet. kanala Obo Bettermann ZA RAPID 45-2 100 in 165, čist bela

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2727581, EAN: 4012196419159
Obo Bettermann
6113030 - GK-OTSA45RW

Spojni element parapet. kanala Obo Bettermann pokrov spoja GK-OTSA45RW (za Rapid 45-2)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2741578, EAN: 3245060106829
LEGRAND
010682

DLP Pritrdilna spojka DLP kab. 40/60/85 mm 010682

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1122105, EAN: 3245060107062
LEGRAND
010706

Končni element parapet. kanala DLP ZAKLJUČEK KAN.PVC 65 x 150 Simetrična 150mm 65mm PVC BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2724745, EAN: 4012196420117
Obo Bettermann
6113470 - GK-E53165RW

Končni element parapet. kanala Obo Bettermann za Rapid 45-2 Asimetrična 171mm 56mm PVC čisto bela

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1163822, EAN: 3245060107857
LEGRAND
010785

Kotni element parapet. kanala DLP RAVNO KOLENO 105mm 50mm PVC BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2761988, EAN: 4012196419173
Obo Bettermann
6113040 - GK-AS53100RW

Zunanji kotni elem. za parapet Obo Bettermann GK-AS53100RW (za rapid 45-2) 100mm 53mm Osnovna enota in pokrov 90-90st. PVC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1144506, EAN: 3245060112448
LEGRAND
011244

Ravninsko koleno za parapetni DLP DLP 105mm 65mm Osnovna enota in pokrov 90°st. PVC SIV

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2761990, EAN: 4012196419296
Obo Bettermann
6113090 - GK-FH53100RW

Ravninsko koleno za parapetni Obo Bettermann GK-FH53100RW (za Rapid 45-2; GK53100) 107mm 55,5mm 90-90st. PVC čisto bela

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2774566, EAN: 4012196796816
Obo Bettermann
6192793 - WDK HF25040RW

Pokrov za ravninsko koleno za Obo Bettermann WDK HF25040RW 40x25mm čisto bela

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2761989, EAN: 4012196419227
Obo Bettermann
6113060 - GK-IS53100RW

Notranji kotni ele. za parapet Obo Bettermann GK-IS53100RW (za Rapid 45-2; GK53100) 100mm 53mm Simetrična 90-90st. PVC

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center