Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

AC Kontaktor SIRIUS S3 3P 80A 37kW 1NO 1NC 230V AC

Šifra: 2782003

EAN: 4047621018416

SIEMENS

3RT2045-1AP00 - 3RT20451AP00

No product image

Kontaktor, AC-3e, 80 A/37 kW/400 V, 3-polni, 230 V AC/50 Hz, 1 NO+1 NC, vijak ...

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P)
3
Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A)
80
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
37
Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO)
1
Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC)
1
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
230
Napetost upravljanja
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni tok pri AC-1, 400 V. (A)
125
Nazivni delovni tok pri AC-4, 400 V (A)
66
Modularna različica
Da
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Nazivna delovna moč NEMA (kW)
44,1298999999999

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center