Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

DC napajalnik UPS SIEMENS 6EP4134-3AB00-2AY0 240VA 24V 55mm 150mm 152mm

Šifra: 2851314

EAN: 4025515154204

SIEMENS

6EP4134-3AB00-2AY0 - 6EP41343AB002AY0

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIEMENS
Izhodna moč (VA)
240
Vhodna napetost (V)
24
Širina (mm)
55
Višina (mm)
150
Globina (mm)
152

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center