Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Hranilnik električne energije FOX EP Junction Box 384V za EP5, EP11, EP6, EP12

Šifra: 2863056

EAN: 3838629934911

FOX

97-416-00002-00 - HV Junction Box EP

No product image

Fox HV razdelilna omarica (JUNCTION BOX) se uporablja za vzporedno povezovanje visokonapetostnih baterij iz serije EP podjetja Fox ESS – EP5 in EP11.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FOX
Izvedba
EP Junction Box
Napetost (V)
384

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
740
Širina (mm)
825
Globina (mm)
285
Masa (kg)
108,2
Nazivna kapaciteta baterije (kWh)
10,36

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center