Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Industrijske omare - 11 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2798327, EAN: 8011564096820
GEWISS
GW46032

Stikalna omara I 46 RANGE 425mm 310mm 160mm kovina brez montažne plošče 1vrata IP55 siva RAL 7035

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2782806, EAN: 4028177924932
RITTAL
8166245 - VX 8166.245

Stran./zadn. stranica omare I RITTAL 1600mm 600mm Stranska kovina Prašno b. (pak=2kos)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2642366, EAN: 3606480182754
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYMB64

Montažna plošča za omaro I SPACIAL 600mm 400mm Bakelit

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2643542, EAN: 3606485126661
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSPF4200 - Universal enclosures

Podstavek za omaro I PanelSeT SPR./ZAD. 200mm 400mm 400mm jeklo

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2857286, EAN: 4028177037458
RITTAL
2830082 - AX 2830.082

Podstavek za omaro I RITTAL Širinski 200mm 800mm kovina (pak=2kos)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2849586, EAN: 4028177978034
RITTAL
8660001 - VX 8660.001

Podstavek za omaro I RITTAL Širinski 100mm 400mm kovina (pak=2kos)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2850619, EAN: 4028177978263
RITTAL
8660036 - VX 8660.036

Podstavek za omaro I RITTAL Globinski 100mm 1200mm kovina (pak=2kos)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1201555, EAN: 3606480181245
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYDBP

Ključ za omaro I SPACIAL Standard

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1220072, EAN: 3838629014972
EAE
EMKT13 +key - 44426

Sistem za zaklepanje omar I EO KLJUČAVNICA ZA EO OMARE "NA ŽABICO"

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1183239, EAN: 4028177020788
RITTAL
2304000 - SZ 2304.000

Sistem za zaklepanje omar I RITTAL ROČICA ZA AEN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1185907, EAN: 3606480064838
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYINDIN2

Vložek za sistem za zaklep. I SPACIAL adapter za vložek Cilinder

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center