Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Industrijski PC SENTRON 7KN1110-0MC00 od 192 do 288V

Šifra: 2873144

EAN: 4001869583372

SIEMENS

7KN1110-0MC00 - 7KN11100MC00

No product image

Powercenter 1000 max. 24 naprav SENTRON COM, Modbus TCP Bluetooth

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SENTRON
Napajalna napetost DC (V)
od 192 do 288

Ostali podatki ali lastnosti

Število HW-vmesnikov industrijski Ethernet
1
Število brezžičnih HW-vmesnikov
2
Podpira protokol INTERBUS
Ne
Podpira MODBUS protokol
Da
Podpira protokol SUCONET
Ne
Podpora za protokol SERCOS
Ne
Podpira protokol za DeviceNet varnost
Ne
Podpira protokol za INTERBUS-safety
Ne
Podpira protokol za SafetyBUS p
Ne
Podpora protokol za druge sisteme vodil
Da
Bluetooth radijski standard
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Temperatura delovanja (ST.C)
od -25 do 60
Z disketnim pogonom
Ne
Montaža letve mogoča
Da
Širina (mm)
18
Višina (mm)
90
Globina (mm)
70

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center