Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Kabelska polica ULTRA PROTECTOR 1000+ PNK 50mm 30mm 2000mm UP

Šifra: 2856519

EAN: 8605050554095

PEKOM

710010001 - 50/30-2000 UP 1000

No product image

Kabelska polica ULTRA PROTECTOR 1000+ PNK širina: 50mm, višina: 30mm, dolžina: 2000mm UP

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ULTRA PROTECTOR 1000+
Širina (mm)
50
Višina (mm)
30
Dolžina (mm)
2000
Material
UP

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center