Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da od 28. 4. do 30. 4. 2026 rednih dostav ne bo.

Material naročen dne 24. 4. 2026 bo dostavljen 28. 4. 2026. Material naročen med 28. 4. in 30. 4. 2026 bo dostavljen 4. 5. 2026.

Klešče in pincete - 12 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2806523, EAN: 8013629312746
BM
1274 - BM 1274

Klešče BM univerzalne VDE 1000V 250mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2767361, EAN: 8423533052803
NOBEX
896INPISANIN

Klešče NOBEX / pištola za zidne vložke INPISANIN

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1116744, EAN: 4021103061367
Cimco
106136 - CIM 0106136

Klešče Cimco 220mm za fastone 0,5-6mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2798806, EAN: 8013629312203
BM
1220 - BM 1220

Klešče ščipalke BM 140mm VDE 1000 V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2795681, EAN: 8013629312210
BM
1221 - BM 1221

Klešče ščipalke BM VDE 1000 V 1221 160mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2795682, EAN: 8013629312227
BM
1222 - BM 1222

Klešče ščipalke BM 1222 180mm VDE 1000 V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2795673, EAN: 8013629312111
BM
1211 - BM 1211

Klešče kombinirke BM 1211 VDE 1000 V 160mm brez zgornje.rezanja

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2795674, EAN: 8013629312128
BM
1212 - BM 1212

Klešče kombinirke BM 1212 VDE 1000 V 180mm brez zgornje.rezanja

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2795675, EAN: 8013629312135
BM
1213 - BM 1213

Klešče kombinirke BM 1213 VDE 1000 V 200mm brez zgornje.rezanja

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 1116670, EAN: 4021103019061
Cimco
101906 - CIM 0101906

Klešče za kabelske čevlje Cimco (za votlice) 0,5-2,5mm2 150mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2806590, EAN: 8013629312333
BM
1233 - BM 1233

Klešče ploščate BM podaljšane 200mm izolirano

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2806524, EAN: 8013629312739
BM
1273 - BM 1273

Klešče papiga BM univerzalne VDE 1000V 175mm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center